CHF 110.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 602 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.04 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 2.84 lb |
da_min | 107 mm |
da_max | 115.9 mm |
B | 24 mm |
D | 150 mm |
d | 100 mm |
d1 | 115.95 mm |
D2 | 138.3 mm |
Da_max | 143 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026