Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6020-2RS1

  • ERIKS:23757825
  • Hersteller:6020-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitiger integrierter Abdichtung. Das Lager ist für geringe Reibung und Geräuschentwicklung optimiert und unterstützt hohe Drehzahlen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und lässt sich einfach montieren. Die abgedichtete Bauweise hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten verlängert die Lebensdauer, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen ausschließt
  • Reibungsarmes Design ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Einreihige Bauweise nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet so erhöhte Vielseitigkeit
  • Lager aus hochwertigem Wälzlagerstahl erhöhen die Haltbarkeit und Betriebssicherheit
  • Vorgeschmiert mit Fett für eine vereinfachte Installation und geringeren laufenden Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Fertigungslinien
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen und großen Industrieventilatoren
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.69inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
54 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.04 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
1.24 kg
Gewicht
2.74 lb
da_min
107 mm
da_max
115.9 mm
B
24 mm
D
150 mm
d
100 mm
d1
115.95 mm
D2
138.3 mm
Da_max
143 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm