CHF 117.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 1.23 kg |
Gewicht | 2.71 lb |
B | 24 mm |
CHF 129.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026