CHF 100.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 1.17 kg |
Gewicht | 2.58 lb |
B | 24 mm |
CHF 108.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026