CHF 305.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 2.04 lb |
Gewicht | 0.924 kg |
B | 22 mm |