Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6016-2Z/C3

  • ERIKS:23757794
  • Hersteller:6016-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für geringe Reibung ausgelegt und für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Es verfügt über beidseitige Abdeckungen für eine effektive Abdichtung, die das Schmiermittel zurückhält und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und seine robuste Bauweise ermöglicht eine einfache Montage sowie einen reduzierten Wartungsaufwand. Gefertigt aus Wälzlagerstahl eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche.

Funktionen
  • Beidseitig abgedichtet, um die Lebensdauer durch das Halten von Schmierstoff und das Ausschließen von Verunreinigungen zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Unterstützung anspruchsvoller betrieblicher Anforderungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Aus Wälzlagerstahl gefertigt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand dank robuster Konstruktion und effektiver integrierter Abdichtung
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren mit hohen Drehzahlen
  • geräuscharme Komponenten
  • Verwendet mit Pumpen und Kompressoren in kontinuierlichen Industrieprozessen
  • Kompatibel mit Förderanlagen und Verarbeitungsausrüstung in Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
49.4 kN
Statische Belastung
40 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.887 kg
Gewicht
1.95 lb
B
22 mm
Alternativen

CHF 75.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026