Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6015-2RS1

  • ERIKS:23757779
  • Hersteller:6015-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Dichtungen auf beiden Seiten. Das Design ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten und eignet sich daher für vielseitige industrielle Anwendungen. Geringe Reibung und optimierte Geometrie erlauben hohe Drehzahlen bei reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett geschmiert. Die abgedichtete Bauweise trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie Verunreinigungen verhindert und das Schmiermittel zurückhält.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen, was längere Wartungsintervalle ermöglicht
  • Reibungsarmes Design ermöglicht hohe Betriebsgeschwindigkeiten für anspruchsvolle Industrieanwendungen
  • Blechkäfigkonstruktion hält den Kugelabstand für eine gleichmäßige Lastverteilung aufrecht
  • Robuster Wälzlagerstahl erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung und Betriebsbelastung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und verringert so den Bedarf an verschiedenen Bauteiltypen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit wechselnden Förderrichtungen
  • Kompatibel mit Pumpen und Industrieventilatoren, die einen geringeren Wartungsaufwand benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.14inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing