Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6014-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23772399
  • Hersteller:6014-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit abgedeckten Seiten für verbesserten Schutz. Es besteht aus Wälzlagerstahl und bietet eine optimierte Leistung bei radialen und axialen Belastungen. Der integrierte, berührungslose Schutz hält das Schmiermittel zurück und minimiert Verunreinigungen. Geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit geringem Wartungsaufwand ermöglicht es einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Betriebsdauer verlängert wird
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit bei hohen radialen und axialen Belastungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Fettschmierung vereinfacht die Wartung und sorgt für gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die wartungsarme Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
39.7 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.629 kg
Gewicht
1.39 lb
B
20 mm