Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6014-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:13197358
  • Hersteller:6014-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und bietet damit Vielseitigkeit für unterschiedliche betriebliche Anforderungen. Der robuste Blechkäfig und die Lagerstahlkonstruktion gewährleisten eine zuverlässige Leistung. Durch geringe Reibung und Vibration unterstützt das Lager einen effizienten Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird
  • Für geringe Reibung optimiert, um höhere Drehzahlen und einen reibungsloseren Betrieb zu ermöglichen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht eine flexible Anwendung in beiden Belastungsrichtungen
  • Blechkäfig bietet Haltbarkeit und Stabilität unter anspruchsvollen Bedingungen
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und höhere Betriebsdrehzahlen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine robuste, vibrationsarme Lagerung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die Partikelverunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die bei erhöhten Geschwindigkeiten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
39.7 kN
Statische Belastung
31 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
0.62 kg
Gewicht
1.37 lb
B
20 mm