Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6013-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002334
  • Hersteller:6013-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ist für geringe Reibung und reduzierte Vibrationen ausgelegt. Das Lager ist für hohe Drehzahlen geeignet und erfordert dank der integrierten Abschirmung nur minimalen Wartungsaufwand. Gefertigt aus Wälzlagerstahl eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer.
  • Niedrige Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen zur Steigerung der Produktivität
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um die betriebliche Flexibilität zu erhöhen
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design vereinfacht die Montage und verringert den Wartungsaufwand
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit bei langfristigem industriellen Einsatz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen und effizienten Betrieb erfordern
  • Ideal für Pumpen und Kompressoren in Dauerbetriebsumgebungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb
B
18 mm