CHF 36.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.58inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 31.9 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.06 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.449 kg |
Gewicht | 0.99 lb |
da_min | 71 mm |
da_max | 76.2 mm |
B | 18 mm |
D | 100 mm |
d | 65 mm |
d1 | 76.3 mm |
D2 | 91.5 mm |
Da_max | 94 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 46.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026