CHF 203.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 31.9 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 0.45 kg |
Gewicht | 1 lb |
B | 18 mm |