Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6013-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002333
  • Hersteller:6013-2RS1/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitiger integrierter Kontaktabdichtung. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und eignet sich für Anwendungen, bei denen ein geringer Wartungsaufwand erforderlich ist. Die Abdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verlängern die Lebensdauer, indem sie Verunreinigungen verhindern
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht höhere Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Die Lagerstahlkonstruktion verbessert die Haltbarkeit und die Verschleißfestigkeit im Dauerbetrieb
  • Erfordert weniger Wartung dank integrierter Abdichtung und effizienter Fettschmierung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren und -gebläse in Dauerbetrieb-Anwendungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die mittlere radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.422 kg
Gewicht
0.93 lb
B
18 mm