CHF 50.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.98 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.414 kg |
Gewicht | 0.91 lb |
da_min | 66 mm |
da_max | 71.2 mm |
B | 18 mm |
D | 95 mm |
d | 60 mm |
d1 | 71.3 mm |
D2 | 86.5 mm |
Da_max | 89 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |