CHF 181.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6012 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.404 kg |
Gewicht | 0.92 lb |
B | 18 mm |