Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6012-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:24002331
  • Hersteller:6012-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen und einen reibungsarmen Betrieb ausgelegt. Das robuste, vielseitige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das integrierte Dichtungssystem hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer zu verlängern. Geeignet für Anwendungen mit minimalem Wartungsbedarf und optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • C3-Radialluft ermöglicht eine höhere Drehzahlfähigkeit bei geringerer Wärmeentwicklung
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Festigkeit und Haltbarkeit bei anspruchsvollen Belastungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Betrieb und senkt den Energieverbrauch
  • Vielseitige einreihige Ausführung trägt Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine geringe Vibration und lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die staubigen oder verunreinigten Umgebungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen, die bei hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.414 kg
Gewicht
0.91 lb
B
18 mm