Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen und einem robusten Blechkäfig ausgestattet. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen und gewährleistet gleichzeitig geringe Reibung sowie hohe Drehzahlfähigkeit. Die integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die Ausführung aus Wälzlagerstahl bietet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Funktionen
Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für einen effizienten Betrieb
Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erhöht dadurch die Vielseitigkeit bei den Montagemöglichkeiten
Wälzlagerstahl bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit in industriellen Anwendungen
Blechkäfig bietet eine robuste Unterstützung und verringert das Risiko von Verformungen unter Belastung
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehenden Betrieb erfordern
Ideal für Industriepumpen, die eine zuverlässige Lastaufnahme benötigen
Kompatibel mit Förderanlagen in automatisierten Produktionsumgebungen