Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6011-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757739
  • Hersteller:6011-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit beidseitigen Abdeckungen, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert sind. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie Schmierstoffe zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält die Schmierung zurück und verhindert Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht eine gleichbleibend hohe Geschwindigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Wälzlagerstahl bietet Festigkeit und Verschleißfestigkeit für verlängerte Wartungsintervalle
  • Vorgefüllt mit Schmierfett für eine vereinfachte Installation und geringeren Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Effizienz und Langlebigkeit erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren mit anspruchsvollen, kontinuierlichen Betriebszyklen
  • Kompatibel mit Fördersystemen in Fertigungs- und Logistikumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.39 kg
Gewicht
0.86 lb
B
18 mm