Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6011-2RS1/W64

  • ERIKS:13197332
  • Hersteller:6011-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 55 mm und einen Außendurchmesser von 90 mm. Das Lager hat eine Breite von 18 mm und eine dynamische Tragzahl von 29,6 kN. Es ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckungen für zusätzlichen Schutz erhältlich. Grenz- und Referenzdrehzahlen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Betriebsanforderungen. Die Baureihe 6011 gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen mechanischen Anwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • Die dynamische Tragzahl von 29,6 kN ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit für Schwerlastanwendungen.
  • Das 18-mm-Breiten-Design ermöglicht eine effiziente Aufnahme von axialen und radialen Lasten
  • Die Grenzdrehzahl von 4500 U/min erhöht die Eignung für mittlere bis hohe Drehzahlbereiche
  • Eine Referenzdrehzahl von bis zu 10000 U/min ermöglicht einen flexiblen Betrieb in variablen Drehzahlsystemen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet in allgemeinen Industrieanlagen, die eine robuste Lagerung von Wälzelementen erfordern
  • Ideal für Elektromotoren im Dauerbetrieb und anspruchsvollen Einsatzbereichen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
0.85 lb
Gewicht
0.39 kg
B
18 mm