Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6011-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002329
  • Hersteller:6011-2RS1/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 55 mm und einen Außendurchmesser von 90 mm. Mit einer Breite von 18 mm unterstützt es axialen und radialen Belastungen effizient. Die C-Belastbarkeit von 29,6 kN gewährleistet eine robuste Tragfähigkeit. Dichtungen oder Abdeckungen bieten zusätzlichen Schutz für anspruchsvolle Anwendungen. Die Fertigung durch SKF sorgt für einen zuverlässigen Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen und verringern den Wartungsaufwand
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 29,6 kN ermöglicht einen sicheren Betrieb unter hoher Belastung.
  • 18 mm Breite vereint Tragfähigkeit und kompakte Installation für enge Räume
  • Begrenzte Drehzahl von 4500 U/min ermöglicht den Einsatz in Maschinen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit
  • Das Tiefnut-Design bewältigt kombinierte radiale und axiale Belastungen für vielseitige Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine zuverlässige radiale Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Elektromotoren in Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6011
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.386 kg
Gewicht
0.85 lb
B
18 mm