Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6011-2RS1/C3LHT22

  • ERIKS:24002328
  • Hersteller:6011-2RS1/C3LHT22
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung und ein robustes einreihiges Design. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig ausgestattet. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung. Die Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Betriebsdauer zu verlängern
  • Niedrige Reibungseigenschaften ermöglichen den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Anlagen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Blechkäfig bietet Langlebigkeit und stabile Führung der Wälzkörper
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung, um Störungen an Anlagen zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die mit kombinierten Lasten betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die verkürzte Wartungsintervalle benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.387 kg
Gewicht
0.85 lb
B
18 mm