CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.39 kg |
Gewicht | 0.86 lb |
B | 18 mm |