CHF 28.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.91inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.9 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 0.386 kg |
Gewicht | 0.85 lb |
da_min | 61 mm |
da_max | 66.2 mm |
B | 18 mm |
D | 90 mm |
d | 55 mm |
d1 | 66.3 mm |
D2 | 81.5 mm |
Da_max | 84 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026