Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6010-2Z/C3GJN

  • ERIKS:12121358
  • Hersteller:6010-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen robusten Blechkäfig und beidseitig integrierte Abdeckungen. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl für erhöhte Haltbarkeit und erfordert dank seiner berührungslosen Abdichtung nur minimalen Wartungsaufwand. Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung eignet es sich für vielseitige industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Abschirmung hält Schmierstoff zurück und blockiert Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Blechkäfig bietet Stabilität und zuverlässige Leistung bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Fettschmierung minimiert die Reibung und verringert den Wartungsaufwand für Betreiber
  • C3-Innenspiel ermöglicht eine effiziente thermische Ausdehnung bei anspruchsvollen Prozessen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und einen zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsumgebungen mit Anforderungen an hohe Geschwindigkeit
  • Kompatibel mit Pumpen, die moderate radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.268 kg
Gewicht
0.59 lb
B
16 mm