CHF 26.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GJN |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 15.6 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.6 lb |
Gewicht | 0.27 kg |
B | 16 mm |