Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6010-2RS1/W64

  • ERIKS:24002325
  • Hersteller:6010-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager aus Edelstahl ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die Korrosionsbeständigkeit und eine integrierte Abdichtung erfordern. Mit einem Außendurchmesser von 80 mm und einem Innendurchmesser von 50 mm trägt es hohe Radiallasten bis zu 22,9 kN. Die Grenzdrehzahl von 11.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsumgebungen. Die integrierte Abdichtung schützt zuverlässig vor Verunreinigungen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine längere Lebensdauer der Lager
  • Edelstahlkonstruktion erhöht die Korrosionsbeständigkeit in aggressiven Umgebungen
  • Hohe radiale Tragfähigkeit von 22,9 kN erfüllt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Die Grenzdrehzahl von 11.000 U/min gewährleistet die Eignung für Hochgeschwindigkeitsmaschinen
  • Das Tiefnut-Design nimmt sowohl radiale als auch begrenzte axiale Lasten effizient auf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieautomatisierungsausrüstung, die zuverlässige Bewegungselemente erfordert
  • Ideal für Verarbeitungsmaschinen, die unter nassen oder korrosiven Bedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6010
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.266 kg
Gewicht
0.6 lb
B
16 mm