Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6009-2Z/C4HT

  • ERIKS:24002322
  • Hersteller:6009-2Z/C4HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 45 mm und einen Außendurchmesser von 75 mm. Es bietet eine Breite von 16 mm und eine dynamische Tragzahl von 22,1 kN. Dichtungen oder Abdeckungen sind für zusätzlichen Schutz erhältlich. Das Lager ist für Grenzdrehzahlen bis zu 10.000 U/min geeignet und für anspruchsvolle industrielle Anwendungen ausgelegt.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Begrenzte Drehzahl von 10.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochdrehzahlanlagen
  • Die Tragfähigkeit von 22,1 kN ermöglicht die Aufnahme erheblicher Betriebsbelastungen in Maschinen.
  • 16 mm Breite optimiert die Platzausnutzung in kompakten Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine hohe Rotationsstabilität bei hohen Geschwindigkeiten erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit mittleren bis hohen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in geschlossenen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6009
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.245 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm