Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6009-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002321
  • Hersteller:6009-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Die beidseitige Abschirmung sorgt für eine integrierte Abdichtung und verlängert die Lebensdauer. Geringe Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen reduzierte Vibrationen und Geräusche. Gefertigt aus Wälzlagerstahl mit einem Käfig aus Blech ist dieses Lager für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten verhindern Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Ermüdungsfestigkeit für anspruchsvolle Einsätze
  • Blechkäfig hält die Kugeln in Position und ermöglicht eine präzise Rotation unter Belastung
  • C3-Innenspiel ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Mit Fett geschmiert, um den Wartungsaufwand zu minimieren und lange Wartungsintervalle zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Förderanlagen, die eine gleichbleibend hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die mäßig staub- und feuchtebelasteten Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.245 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm
D
75 mm