CHF 17.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 22.1 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.245 kg |
Gewicht | 0.54 lb |
B | 16 mm |
CHF 19.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026