Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6009-2RS1/W64

  • ERIKS:12695691
  • Hersteller:6009-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Es verfügt über einen Innendurchmesser von 45 mm, einen Außendurchmesser von 75 mm und eine Breite von 16 mm. Das Lager trägt radiale Lasten bis zu 22,1 kN und arbeitet bei Grenzdrehzahlen bis zu 12.000 U/min. Dichtungen oder Abdeckungen bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 12.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen.
  • Die Tragfähigkeit von 22,1 kN unterstützt erhebliche Radialkräfte in industriellen Anwendungen.
  • Die 16 mm Breite ermöglicht kompakte Installationen in beengten Räumen
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet eine stabile Leistung unter anhaltenden Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und kompakte Lager erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsumgebungen mit moderaten Radiallasten
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die unter abgedichteten oder abgeschirmten Bedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.54 lb
Gewicht
0.244 kg
B
16 mm