Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6009-2RS1/C5L

  • ERIKS:12643154
  • Hersteller:6009-2RS1/C5L
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 45 mm und einen Außendurchmesser von 75 mm. Es unterstützt eine dynamische Tragzahl von 22,1 kN und bietet eine kompakte Breite von 16 mm. Dichtungen oder Abdeckungen schützen vor Verunreinigungen. Mit einer Grenzdrehzahl von 12.000 U/min eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Kompakte 16-mm-Breite ermöglicht die Installation in beengten Räumen und verbessert die Gestaltungsflexibilität
  • Die dynamische Tragzahl von 22,1 kN bietet zuverlässige Unterstützung für Anwendungen mit hoher Belastung
  • Dichtungen oder Schutzscheiben schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Die Grenzdrehzahl von 12.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen und steigert die Effizienz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die mittlere bis hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, bei denen kompakte Abmessungen entscheidend sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die in Umgebungen mit potenziellen Verunreinigungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.244 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm