Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6009-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23757711
  • Hersteller:6009-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für vielseitigen Einsatz ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die beidseitigen Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Gefertigt aus Wälzlagerstahl verfügt die Einheit über eine robuste Konstruktion und ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert. Der geringe Wartungsaufwand und die einfache Montage machen es für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten verlängert die Lebensdauer, indem sie Schmierfett zurückhält und Verunreinigungen abblockt
  • Die Lagerstahlkonstruktion verbessert die Haltbarkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht höhere Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • C3-Innenspiel unterstützt die thermische Ausdehnung und einen zuverlässigen Betrieb unter wechselnden Bedingungen
  • Die einreihige Ausführung vereinfacht die Installation und verringert Wartungsstillstandszeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen zuverlässigen, geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, bei denen eine Aufnahme von Lasten in beide Richtungen erforderlich ist
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Pumpen, die hohe Drehzahlen und eine robuste Abdichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.244 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm