Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6008-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757700
  • Hersteller:6008-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen ausgestattet, um das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten. Durch die robuste Lagerstahlkonstruktion werden sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient aufgenommen. Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb, während das C3-Lagerspiel den Wartungsaufwand minimiert. Die berührungslosen Abdeckungen tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie den Schmiermittelverlust reduzieren.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für eine sichere Kugelführung und verbesserte Betriebsstabilität
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer des Lagers
  • Hochgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen, die schnelle Rotationsbewegungen erfordern
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und erhöht die Betriebssicherheit
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion hält hohen Belastungen für vielseitige industrielle Anwendungen stand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die unter mittleren bis hohen Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Lüftern und Pumpen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.194 kg
Gewicht
0.43 lb
B
15 mm