Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6008-2Z/C3

  • ERIKS:23757699
  • Hersteller:6008-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Abschirmungen zum Schutz vor Verunreinigungen. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert, sodass es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann. Die robuste Bauweise und die integrierte Abdichtung tragen zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Reduzierung des Wartungsaufwands bei.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer des Lagers gewährleistet.
  • Optimiert für geringe Reibung und effizienten Betrieb unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und erfüllt vielseitige Anwendungsanforderungen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit und betriebliche Stabilität für zuverlässigen Einsatz
  • C3-Lagerluft ermöglicht höhere Drehzahlen und Temperaturschwankungen und verringert das Ausfallrisiko
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für eine verlängerte Betriebssicherheit
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen in der Intralogistik
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.194 kg
Gewicht
0.43 lb
B
15 mm
Alternativen

CHF 15.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026