Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6008-2RS1TN9/C4HGJN

  • ERIKS:13197284
  • Hersteller:6008-2RS1TN9/C4HGJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 40 mm und einen Außendurchmesser von 68 mm. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Lasten ausgelegt und arbeitet bei Grenzdrehzahlen bis zu 14.000 U/min. Das Lager bietet eine grundlegende dynamische Tragzahl von 17,8 kN und erfüllt damit anspruchsvolle industrielle Anforderungen. Mit einer Breite von 15 mm lässt es sich in verschiedene Geräte integrieren. Die Baureihe 6008 eignet sich für allgemeine industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • 40 mm Innendurchmesser ermöglicht eine robuste Wellenmontage und einen stabilen Betrieb
  • Die dynamische Tragzahl von 17,8 kN ermöglicht den Einsatz unter anspruchsvollen Lastbedingungen.
  • Die 15 mm Breite ermöglicht eine platzsparende Installation in kompakten Baugruppen.
  • Eine Grenzdrehzahl von 14.000 U/min ermöglicht den Hochgeschwindigkeitsbetrieb von Maschinen
  • Das Tiefnut-Design ermöglicht die Aufnahme kombinierter Radial- und Axiallasten für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Motorsystemen, die hohe Laufgeschwindigkeiten erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialumschlagsbereichen
  • Kompatibel mit Textilmaschinen für gleichbleibende Leistung
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.194 kg
Gewicht
0.42 lb
B
15 mm