CHF 131.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Solid Oil |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 11 kN |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.195 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
B | 15 mm |