Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6008-2RS1/C2

  • ERIKS:23757693
  • Hersteller:6008-2RS1/C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte beidseitige Dichtungen zur verbesserten Schmierstoffhaltung und zum Ausschluss von Verunreinigungen. Es ist für geringe Reibung und niedrige Vibrationen ausgelegt und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen. Die robuste Konstruktion und die SKF Explorer Leistungsklasse ermöglichen einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Das einfache, vielseitige Design erleichtert die unkomplizierte Montage in verschiedenen MRO-Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design gewährleistet Energieeffizienz und verringert die betriebliche Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Optimiert für hohe Drehzahlen zur Unterstützung anspruchsvoller Geräteanforderungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten reduziert werden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibration und hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.191 kg
Gewicht
0.42 lb
B
15 mm