Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6007-2Z/WT

  • ERIKS:24002311
  • Hersteller:6007-2Z/WT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Anwendungen konzipiert, die eine hohe Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Es verfügt über eine Ausführung aus Edelstahl für erhöhte Beständigkeit in korrosiven Umgebungen. Das Lager bietet eine Breite von 14 mm, einen Innendurchmesser von 35 mm und einen Außendurchmesser von 62 mm. Mit Grenz- und Referenzdrehzahlen von 12.000 U/min bzw. 15.000 U/min erfüllt es anspruchsvolle betriebliche Anforderungen.

Funktionen
  • Edelstahlmaterial ist korrosionsbeständig und eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Dichtungen oder Schutzabdeckungen bieten Schutz vor Verunreinigungen und Verschleiß
  • Hohe Tragfähigkeit von 16,8 kN unterstützt anspruchsvolle mechanische Anwendungen
  • Präzises Tiefnutdesign gewährleistet gleichbleibende und zuverlässige Leistung
  • Großer Betriebsdrehzahlbereich erfüllt unterschiedliche Maschinenanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Fertigungsumgebungen
  • Ideal für den Umgang mit Geräten, die Feuchtigkeit oder Chemikalien ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die eine hohe Haltbarkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.155 kg
Gewicht
0.155 lb
B
14 mm