Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6007-2Z

  • ERIKS:23757683
  • Hersteller:6007-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über Abdeckungen für eine effektive Abdichtung und ein geringeres Kontaminationsrisiko. Es ist für niedrige Reibung, hohe Drehzahlen und die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten ausgelegt. Das Lager erfordert aufgrund seiner robusten Bauweise und integrierten Schmierstoffspeicherung nur minimalen Wartungsaufwand. Das optimierte Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, was die Lebensdauer verlängert
  • Optimiert für geringe Reibung, ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen bei reduziertem Energieverbrauch
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und bietet eine vielseitige Lastaufnahmekapazität
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung unter schwierigen Bedingungen
  • Vorgeschmiert mit Fett, wodurch der Bedarf an häufigen Wartungseinsätzen reduziert wird
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb und geringe Vibration erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren und Gebläse mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.72inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.44 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.155 kg
Gewicht
0.34 lb
da_min
39.6 mm
da_max
43.7 mm
B
14 mm
D
62 mm
d
35 mm
d1
43.75 mm
D2
55.61 mm
Da_max
57.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.07inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026