Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6007-2RS1/W64

  • ERIKS:12715652
  • Hersteller:6007-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 35 mm und einen Außendurchmesser von 62 mm. Das Design umfasst eine Breite von 14 mm und eine Grenzdrehzahl von 7000 U/min. Dichtungen oder Abdeckungen schützen die internen Komponenten. Die Baureihe 6007 eignet sich für eine konstante Aufnahme von Radiallasten. Die Leistung wird durch eine dynamische Tragzahl von 16,8 kN unterstützt.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzscheiben verbessern den Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Die dynamische Tragzahl von 16,8 kN erfüllt anspruchsvolle Betriebsanforderungen und hohe Radialbelastungen
  • Die Grenzdrehzahl von 7000 U/min ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit mittleren Drehzahlen.
  • Die 14 mm Breite ermöglicht eine kompakte Integration in beengte Montagebereiche
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Kompatibel mit Förderrollen in Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsumgebungen
  • Verwendet mit Pumpen, die eine stabile radiale Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.155 lb
B
14 mm