Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6007-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002307
  • Hersteller:6007-2RS1/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine abgedichtete Bauweise und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Das robuste Design nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die integrierte Kontaktabdichtung hält Verunreinigungen fern und das Schmiermittel im Lager. Geringe Reibung und optimierte Geometrie tragen zu reduziertem Wartungsaufwand und verlängerter Lebensdauer bei.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen halten das Schmiermittel effektiv zurück und schließen Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer von Lagern verlängert.
  • Blechkäfig gewährleistet einen stabilen Betrieb und unterstützt Hochgeschwindigkeitsleistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Wälzlagerstahlkonstruktion bietet hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf, um Konstruktionsüberlegungen zu vereinfachen
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design reduziert die Reibung und minimiert die Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation und geringe Vibration erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die kombinierten Belastungsbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
B
14 mm