Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6007-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23757679
  • Hersteller:6007-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen für erhöhten Schutz ausgestattet. Die Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und bietet geringe Reibung sowie eine Hochlaufgeschwindigkeit von bis zu 7000 U/min. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für niedrige Geräusch- und Vibrationspegel optimiert. Die integrierte Kontaktabdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten hält das Schmierfett zurück und schließt Verunreinigungen aus, was die Betriebsdauer verlängert
  • Das Blechkäfig bietet den Wälzkörpern eine robuste Unterstützung und widersteht Verformungen während des Betriebs.
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und trägt zur zuverlässigen Leistung bei wechselnden Lasten bei
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen effizienten Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen mit schnellen Bewegungsabläufen
  • Vielseitige Konstruktion nimmt radiale und axiale Lasten auf, um unterschiedliche mechanische Anforderungen zu erfüllen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeits-Kugellager mit niedrigem Geräuschpegel benötigen
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen mit konstanten radialen und axialen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit potenzieller Kontaminationsbelastung betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
B
14 mm