Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6007-2RS1/C3

  • ERIKS:23757678
  • Hersteller:6007-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein robustes, vielseitiges Design, das für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet ist. Die Komponente nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine effiziente Montage sowie minimale Wartungsanforderungen. Integrierte Dichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer erhöht. Gefertigt aus Wälzlagerstahl gewährleistet diese Einheit geringe Reibung und optimierte Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und das Schmiermittel im Inneren, um die Betriebsdauer zu verlängern
  • Optimiertes Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert Ausfallzeiten in anspruchsvollen Anwendungen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und vereinfacht Lagerhaltung und Installationsprozesse
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit unter unterschiedlichen industriellen Betriebsbedingungen
  • Vorgeschmiert mit Fett, wodurch der Bedarf an routinemäßiger Wartung und Nachschmierung minimiert wird
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren in automatisierten Fertigungsstraßen verwendet
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren in der industriellen Verarbeitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
B
14 mm
Alternativen

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026