CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.44 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.154 kg |
Gewicht | 0.34 lb |
da_min | 39.6 mm |
da_max | 43.7 mm |
B | 14 mm |
D | 62 mm |
d | 35 mm |
d1 | 43.75 mm |
D2 | 55.61 mm |
Da_max | 57.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026