Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006/32-2RS1/VB005

  • ERIKS:23757672
  • Hersteller:6006/32-2RS1/VB005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Kontaktabdichtung und einen robusten Blechkäfig für einen zuverlässigen Betrieb. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt, bietet geringe Reibung und ist für niedrige Geräusch- und Vibrationswerte optimiert. Das Lager unterstützt hohe Drehzahlen und erfordert im Vergleich zu vielen Alternativen weniger Wartung.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält die Schmierung zurück und blockiert Verunreinigungen, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch für einen effizienten Betrieb.
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Stabilität in anspruchsvollen Umgebungen
  • Bewältigt axiale und radiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Optimiert für Hochgeschwindigkeitsleistung zur Reduzierung von Ausfallzeiten in schnell laufenden Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderrollen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Landmaschinen, die robuste abgedichtete Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb
B
13 mm