CHF 10.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.118 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
B | 13 mm |