Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757667
  • Hersteller:6006-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und eine robuste Lagerstahlkonstruktion. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt und arbeitet mit geringer Reibung und minimaler Vibration. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, die Schmierung zu erhalten und Verunreinigungen zu verhindern, was die Lebensdauer erhöht. Seine Abmessungen und Leistungsdaten ermöglichen hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung bei höheren Geschwindigkeiten und Belastungen
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und die Betriebstemperatur im Einsatz
  • Fettschmierung minimiert Wartungseingriffe und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb
  • Robuster Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die sowohl radialen als auch axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.118 kg
Gewicht
0.26 lb
B
13 mm