Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2Z/C3

  • ERIKS:23757666
  • Hersteller:6006-2Z/C3
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit integrierten Abdeckungen, die geringe Reibung und hohe Drehzahlen ermöglichen. Die Bauweise erlaubt die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten in beide Richtungen. Das Lager ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert und unterstützt anspruchsvolle Betriebsbedingungen. Durch effektiven Schmierstoffrückhalt und Schutz vor Verunreinigungen ist nur minimaler Wartungsaufwand erforderlich.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen fern, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen zur Unterstützung anspruchsvoller Anwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Werkseitig eingefüllte Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und die Ausfallzeiten
  • Blechkäfig bietet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die einen stabilen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Pumpen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die minimalen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.116 kg
Gewicht
0.26 lb
B
13 mm
Alternativen

CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026