Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2Z/C2

  • ERIKS:23757665
  • Hersteller:6006-2Z/C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für präzise Drehbewegungen in industriellen Anwendungen ausgelegt. Es verfügt über einen Innendurchmesser von 30 mm und eine Breite von 13 mm und unterstützt axiale sowie radiale Belastungen effizient. Mit einer Grenzdrehzahl von 17.000 U/min eignet es sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die 2Z-Dichtung bietet zusätzlichen Schutz in Standardumgebungen.

Funktionen
  • Eine Grenzdrehzahl von 17.000 U/min ermöglicht einen effizienten Betrieb in anspruchsvollen Maschinen
  • Eine Tragfähigkeit von 13,8 kN ermöglicht die Aufnahme erheblicher radialer und axialer Kräfte auf engem Raum.
  • 2Z-Dichtungen schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen bei routinemäßigem industriellen Einsatz
  • Standardabmessungen ermöglichen eine einfache Integration in verschiedene mechanische Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitslagerleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsbetrieben mit mittleren Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Pumpen in HLK-Systemen, die eine gleichmäßige Rotationsunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6006
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.118 kg
Gewicht
0.26 lb
B
13 mm