Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2RZ/C3WT

  • ERIKS:13197259
  • Hersteller:6006-2RZ/C3WT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieser Hersteller ist weltweit tätig und unterstützt industrielle Bewegungsabläufe und Maschinen. Seine Produkte kommen in verschiedenen Branchen zum Einsatz, die zuverlässige mechanische Lösungen benötigen. Das Unternehmen ist mit zahlreichen Mitarbeitenden und Vertriebspartnern stark vertreten. Die Produkte sind in den täglichen Betrieb von Organisationen und Anlagen weltweit integriert.

Funktionen
  • Ein globales Vertriebsnetz gewährleistet eine zuverlässige Versorgung für industrielle Instandhaltungsbedarfe
  • Umfassende Erfahrung seit 1907 unterstützt die Entwicklung fortschrittlicher mechanischer Lösungen
  • Umfassendes Produktsortiment erfüllt vielfältige betriebliche Anforderungen in verschiedenen Branchen
  • Ein umfangreicher Personalbestand ermöglicht reaktionsschnellen technischen Support und Kundenservice
  • Umfassende Präsenz erhöht die Verfügbarkeit für kritische Anwendungen weltweit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit großtechnischen Industrieanlagen in Fertigungsbetrieben
  • Ideal für Anlagen, die im Bereich Logistik eine gleichmäßige mechanische Bewegung erfordern
  • Kompatibel mit automatisierten Systemen in Produktion und Materialhandling
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6006
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Gewicht
0.26 lb
Gewicht
0.118 kg
B
13 mm